オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
JT-491B 潤滑油角筒タンク
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303837
品番
JT-491B
参考基準価格(税別)
¥158,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。
油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
容量(L)
431
用途
潤滑油用タンク
仕様
ボールバルブ仕様
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
74
タイプ
角筒タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×1905
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,300
/
税込
¥
12,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません