オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
OT-90ST VB ステンレスレギュラータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57304205
品番
OT-90ST VB
参考基準価格(税別)
¥101,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
容量(L)
88
用途
屋外用灯油・軽油タンク
仕様
ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)
19
タイプ
ステンレスレギュラータイプ
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
822×490×930
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません