アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ本体
MCーSP850 モコモハタキSP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57310977
品番
732894300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
モコモハタキの取り替え用スペア。
用途
ホコリ取り
材質
モップ:ポリエステル
全長(cm)
約35
繰り返し・詰め替え
対応