※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 多用途
木部鉄部用ウレタン 0.7L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(6缶)
注文コード
57319858
品番
57121
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。
高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂系塗料です。
つやありです。
色
緑(45ー40P)
特性
耐候
用途
木部鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能
トラスコ品番
827-9772
質量(kg)
1
容量(L)
0.7
主成分
1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料
主な用途
木、鉄、コンクリート
塗布面積(m
2
)
3.5〜4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
夏場:3時間以上、冬場:5時間以上
乾燥時間
夏場:1時間以上、冬場:2時間以上
危険物の性状
非水溶性