※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 多用途
木部鉄部用ウレタン 1.6L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4缶)
色
グレー(N-7)
注文コード
57319928
品番
57033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。
高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂塗料です。
つやありです。
色
グレー(N-7)
特性
耐候
用途
木部・鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能
トラスコ品番
827-9765
質量(kg)
2
容量(L)
1.6
主成分
1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料
主な用途
木、鉄、コンクリート
塗布面積(m
2
)
8〜9
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
夏場:3時間以上、冬場:5時間以上
乾燥時間
夏場:1時間以上、冬場:2時間以上
危険物の性状
非水溶性