レバーロック式5段一脚 モノポッド255

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57320536 品番MNPD255
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。
自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。
5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。

質量(g)430 段数5段 積載荷重(kg)1 全高(mm)1615 パイプ径(Φmm)25 縮長(mm)480 最大荷重(kg)【脚】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする