GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の その他LED電球
Welcomeフィラメント電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
正
注文コード
57320606
品番
KTDM-WL/UY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。
寸法(mm)
直径175×高さ125
質量(g)
70
タイプ
正
消費電力(W)
3.3
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
190
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
2700(電球色)
防塵防水性能
IP65