MPモノラルカートリッジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57338526 品番MP-MONO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

世界初となるMP型モノラルカートリッジ
モノラルの魅力が再評価されており、過去の名盤の復刻も相次いでおります。
モノラル盤の持つ音の迫力や、音像表現を最大限に引き出すためにモノラル再生専用のカートリッジで聴くことを推奨いたします。
現在発売されている多くのモノラルカートリッジは現代のレコードカッティングに合わせ針先サイズ0.6〜0.7milのスタイラスチップが主流になっております。
「MP-MONO」は0.7milのスタイラスチップを標準搭載し、モノラル盤の持つ音の輪郭やリアル感を引き出し、解像度の高いモノラル再生を目指し開発いたしました。
1milの交換針は厚みのある中低音でパワフルな音が再現可能なスタイラスチップになります。
モノラル盤が当たり前だった時代(1940年半ば〜50年半ば)には、1milのスタイラスチップでのレコード再生が主流でした。
当時の音場、空気感にこだわり、より本来のモノラル体験が得られるようチューニングしております。

仕様カンチレバー:アルミニウム合金、カートリッジ自重(g):6.5、適正針圧:1.5〜2.0g(JN-PMONO 0.7E)、2.0〜2.5g(JN-PMONO 1.0E)、針先:0.4×0.7mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 0.7E)、0.5×1.0mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 1.0E) セット内容カートリッジ本体、針カバー、カートリッジケース、付属セット(シェル取付ねじ、ワッシャー、ナット、ドライバー)、取扱説明書 出力4.0mV 周波数特性20〜20000Hz 負荷抵抗47kΩ 負荷容量100pF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする