※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2-25D 薄形エアチャック MHF2 Series SMC 57419026 MHF2-25D 薄形エアチャック MHF2 Series SMC 57419026 MHF2-25D 薄形エアチャック MHF2 Series SMC 57419026

薄形エアチャック MHF2 Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)25 オートスイッチ品番オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード57419026 品番MHF2-25D
参考基準価格(税別)¥73,980 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は開閉ストローク・オートスイッチ品番など1752種類から選べます 他の種類を見る

全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減
各サイズ3つのストロークが選択可能
MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小

シリンダ内径(Φmm)25 ストロークショートストローク 使用圧力(MPa)0.1〜0.7 ボディオプション軸方向配管 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.04 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ品番オートスイッチなし(磁石内蔵) 開閉ストローク(両側)(mm)25 ポートねじの種類Mねじ フィンガー数2爪
関連資料:カタログ(5.99MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする