たっぷりミートソース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(285g×24袋) 注文コード57428657 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040

完熟トマトを使い、玉ねぎと挽肉をじっくり煮込んだ味わい深いミートソースです。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)(1袋あたり)233 原材料トマトペースト、玉ねぎ、食肉(牛肉、豚肉)、豚脂、砂糖、食塩、小麦粉、デミグラスソース、にんにくペースト、ビーフエキス、たん白加水分解物、香辛料、酵母パウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、加工でん粉、着色料(カラメル、パプリカ色素)、香料、甘味料(アセスルファムK)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) 栄養成分(1袋285g当たり)エネルギー:233kcal、たんぱく質:7.1g、脂質:11.4g、炭水化物:25.4g、食塩相当量:5.8g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする