たっぷり彩り野菜のトマトソース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(260g×24袋) 注文コード57428693 品番-
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

刻んだポークウインナーの旨みを効かせたトマトソースに、彩り豊かな野菜(人参、なす、赤パプリカ、ズッキーニ、セロリ)を加えた、味わい深い彩り野菜のトマトソースです。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)(1袋あたり)183 原材料野菜(玉ねぎ、人参、赤パプリカ、ズッキーニ、にんにく、セロリ)、トマトペースト、砂糖、コーンスターチ、揚げナス、食塩、小麦粉、ポークウインナー、豚脂、菜種油、香辛料、ビーフエキス、たん白加水分解物、粉末ブイヨン/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、乳酸Ca、カラメル色素、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 栄養成分(1袋260g当たり)エネルギー:183kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:5.2g、炭水化物:29.6g、食塩相当量:5.6g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする