ハチ食品
ハチ食品の 調味料
ハチ食品の 香辛料/スパイス
純・七味とうがらし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(17g×30個)
注文コード
57428894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,642
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
うどん・そばの麺料理やお味噌汁、鍋料理、焼き鳥等に。
原材料
赤唐辛子(中国)、陳皮、黒ごま、青さ、けしの実、山椒、麻の実
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:314kcal、水分:8.7g、たんぱく質:14.2g、脂質:15.4g、炭水化物:55.9g、灰分:5.7g、ナトリウム:142mg、食塩相当量:0.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。