得選一味

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300g×20袋) 注文コード57428903 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,738
販売価格(税別)
21,980

経済的で使いやすい一味唐辛子です。そば、うどん、中華料理等に最適です。

カロリー(kcal)(100gあたり)345 原材料赤唐辛子 栄養成分(100g当たり)エネルギー:345kcal、水分:8.8g、たんぱく質:14.7g、脂質:12.0g、炭水化物:58.4g、灰分:6.1g、ナトリウム:17mg、食塩相当量:0.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする