曜日別特売
TT-Y101K LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機 57436700

TT-Y101K LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機 57436700
TT-Y101K LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機 57436700
TT-Y101K LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機 57436700
TT-Y101K LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機 57436700
TT-Y101K LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機 57436700

LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57436700品番TT-Y101K
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シリコン素材のテーブルランプ
持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます
3段階調光式(100%-約25%-約2%)
プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)
引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります
USB充電式(USB Type-C)

付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)340消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする