曜日別特売
ZER-1000-01 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 57438416

ZER-1000-01 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 57438416
ZER-1000-01 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 57438416
ZER-1000-01 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 57438416
ZER-1000-01 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 57438416
ZER-1000-01 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 57438416
ZER-1000-01 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 57438416
ZER-1000-01 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 57438416

教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57438416品番ZER-1000-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,750
販売価格(税別)
22,500

生きた小さな生物を観察しよう!
教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。
セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。
書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。

仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする