代表画像

LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57448600 品番LDR11L-H/W827A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ
明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。
セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。
白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ
軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立
本体も光源色も選べる2色
自然な光の広がりと選べる光色
幅広い温度に対応する屋内外兼用形
金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)
長寿命 低誘虫

グローブ:アクリル(乳白)、本体:白色塗装 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)10.5 定格周波数(Hz)50/60 本体ガラス繊維入りポリカーボネート 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1450 定格入力電圧(V)100〜242 ビームの開き(°)105(1/2) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)1100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)138 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076 光度(cd)最大:550 グリーン購入法適合 ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
注意
※落下防止ワイヤ・K形ランプホルダ用防水パッキン同梱
※定格入力電圧表示100〜242V(±10%)の使用範囲は、90〜266Vです。
※屋外で使用の場合、器具側の防水パッキンをランプアダプタに密着させてください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合は使用できません。
※落下防止ワイヤ取付ヒンジピン付(フィン部)。安全のため、落下防止ワイヤを必ず使用してください。同梱のワイヤは他社器具では使用できない場合がありますので、別途ご用意ください。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※セードの付いた器具との併用、ダウンライトや密閉形器具でのご使用はできません
※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする