画像準備中

LEDアイランプSP 85Wランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57448661 品番LDRS85N-H-E39/HB
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。
既存の器具がそのまま使用可能です。
電圧フリー(100/200〜242V)
銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg〜1.65kg)。
豊富なワットバリエーション。
ランプ緩み抑制機能(高天井用)
落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)
既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化
幅広い使用環境に対応
極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性

質量(g)
ランプ:1420
電源:3000
タイプ
ランプ:高天井用(屋内専用)
電源:屋外・屋内用
本体:白色塗装 使用温度範囲(℃)-20〜+50 消費電力(W)(200V)94 定格周波数(Hz)50 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16600 定格入力電圧(V)200 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)11150 2次無負荷電圧(V)275 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5 光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%) 配線長二次側:100m以下 入力電流(A)(200V時)0.49 光度(cd)最大:5500 ワット数85W〈E39口金〉
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※防振パッキン装着済。
※一次側電圧の変動により二次側の特性が変わります。
※屋内専用(高天井用)ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金のトップ部を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする