ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 蛍光マーカー
蛍光ペン キラリッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57450438
品番
P-WKS18-PU
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
銀配合のラメ入りインク採用で、書いた線がキラキラ輝くラインマーカー。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大12.0
全長(mm)
133.5
質量(g)
10.1
インク色
紫
インク
水性顔料