蛍光ペン マイルドライナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57450447 品番 P-WKT7-MBG
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

穏やかで優しい色合いが特長のラインマーカー。
裏うつりしない水性顔料のインクと、他にはないおだやかな色合いが、マーキングだけでなくイラストなど幅広い用途で使用できます。
通常の蛍光ペンと比べて蛍光感が控えめで目がちかちかしないので、文字を目立たせても、読み返しやすいノートや手帳に仕上がります。
40色の豊富なカラーバリエーションであなたらしいノートづくりが楽しめます。

材質樹脂 軸径(Φmm)最大11.5 全長(mm)141.5 質量(g)10.1 インク色マイルドブルーグリーン インク水性顔料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする