曜日別特売
P-WKT7-MP 蛍光ペン マイルドライナー ゼブラ 57450508

P-WKT7-MP 蛍光ペン マイルドライナー ゼブラ 57450508
P-WKT7-MP 蛍光ペン マイルドライナー ゼブラ 57450508
P-WKT7-MP 蛍光ペン マイルドライナー ゼブラ 57450508
P-WKT7-MP 蛍光ペン マイルドライナー ゼブラ 57450508

蛍光ペン マイルドライナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
インク色マイルドピンク
内容量1本注文コード57450508品番P-WKT7-MP
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

穏やかで優しい色合いが特長のラインマーカー。
裏うつりしない水性顔料のインクと、他にはないおだやかな色合いが、マーキングだけでなくイラストなど幅広い用途で使用できます。
通常の蛍光ペンと比べて蛍光感が控えめで目がちかちかしないので、文字を目立たせても、読み返しやすいノートや手帳に仕上がります。
40色の豊富なカラーバリエーションであなたらしいノートづくりが楽しめます。

材質樹脂軸径(Φmm)最大11.5全長(mm)141.5質量(g)10.1インク色マイルドピンクインク水性顔料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする