3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ファンモータ SanAce ACファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57461227 品番 109-311
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

入力電源AC100V〜AC230Vの冷却ファン
情報通信機器をはじめ、制御盤
設備まで幅広い機器を冷却する長寿命
高信頼の冷却ファンです。
【セットモデル】 ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。

寸法(mm)Φ172×51 電圧(V)100 定格電圧(V)100 最大風量(m3/min)5.3/6.4 材質(フレーム)アルミニウム アズワン品番67-9131-32 フレーム厚さ(mm)51 フレーム(mm)Φ172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする