3/22より値下げ!現場を応援
山洋電気
山洋電気の 理科/技術/科学工作
山洋電気の プログラミング/ロボティクス
ファンモータ SanAce ACファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57461471
品番
109S010
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,198
バスケットに入れる
入力電源AC100V〜AC230Vの冷却ファン
情報通信機器をはじめ、制御盤
設備まで幅広い機器を冷却する長寿命
高信頼の冷却ファンです。
寸法(mm)
120×38
電圧(V)
200
定格電圧(V)
200
最大風量(m
3
/min)
1.45/1.5
材質(フレーム)
アルミニウム
アズワン品番
67-9131-46
フレーム厚さ(mm)
38
フレーム(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000