曜日別特売

熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード57543136品番SK-161GT+TAN-3
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。
【熱中症暑さ指数計】
本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。
室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。
見やすい大画面デジタル表示です。
設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。
壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。
【アズワンのアルカリ乾電池 単3】
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。
規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。
ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。

仕様単三電池10本付き、●推奨使用期限:5年(底面に記載)●時計:電波時計(40/60KHz自動受信、12/24時間表示)●時計精度:標準電波の受信に成功している場合/±1秒、電波を受信していない場合/±45秒(月差)材質本体/ABS樹脂、前面/PMMA(アクリル)寸法(mm)約(W)225×(H)165×(D)25質量(g)約500(電池含む)規格単3電圧(V)1.5測定範囲(℃)温度/0.0~50.0、湿度/20.0~95.0%rh、WBGT指数/0.0~50.0測定精度温度:at 10~40℃/±1.0℃、左記以外/±2.0℃、湿度:at 20~30℃・40~80%/±5.0%rh、左記以外/±8.0%rh表示分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%rh、暑さ指数/1℃センサー温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗変化型機能WBGT指数(ブザー、LED)、電波時計、日時表示、リセットボタン、ローバッテリー監視サンプリング約30秒使用環境0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)表示項目WBGT指数・温度・湿度・時計(電波・12/24時間表示)警報設定値暑さ指数0~50℃の範囲において1℃単位で設定可能、ブザーオンオフ切替・音量ボリューム大・小切替可能アズワン品番60-3265-14WBGT指数25℃以下/注意、25~28℃/警戒、28~31℃/厳重警戒、31℃以上/危険
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする