GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ 節水用ゴムコマケレップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57547639
品番
GA-HJ006
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途
吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。
材質
エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)
13
使用温度(℃)
1〜80
最高耐熱温度(℃)
80