乗用車用バッテリー Altica STANDARD

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57547867 品番 40B19L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

基本を押さえた安心性能
充電制御車対応

バッテリー容量(Ah)28(5時間率) 付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール 長さ(mm)185 幅(mm)125 定格電圧(V)12 本体質量(kg)9.1 総高さ(mm)227 フタフラットタイプ アズワン品番64-3989-61 箱高(mm)200 性能ランク40 長側面長さ(cm)19 端子位置L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※アイドリングストップ車には対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57547858
2026-01-21
用途:
株式会社K-LINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段もてごろで、普通によい
また買いたいと思うし対応もはやい

対象商品:
57547867
2024-07-30
用途:
機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時安くて安心できて寿命問題ありません。

対象商品:
57547867
2023-06-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー交換に使用しました。古河のバッテリーは品質がよく、長持ちがします。値段が安いのも良い点です。

対象商品:
57547867
2023-08-16
用途:
自車の交換に
rmc 様 (サービス業)

問題は無い、これなら安心しておき役様にすすめられます、いいねを送る、

対象商品:
57547867
2023-06-02
用途:
軽自動車のバッテリー交換、2019年製チェンジしました。
ベガ・サーキットプランニング 様 (建設業・工事業)

ホームセンターでも、同等を買えるのですが、レース車両運搬トラック用は3日ほど前に、自動車修理工場経由でしたが、今回は自宅に送付してもらいました。モノタロウなので信頼しての購入でした。

対象商品:
57547858
2023-02-14
用途:
交換用
上田屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パジェロミニに使用。全く問題ない。配送時、液漏れとか心配だったが大丈夫だった
「バッテリー」「天地無用」「取り扱い注意」と記されていたが末端のアルバイト配送者は天地無用の意味を知っているのだろうか?
https://youtu.be/ZBvlnDLlzVA

1人が参考にしています
対象商品:
57547867
2023-02-20
用途:
農機具のチッパーシュレッダー用に。

配達に注意書きがあったが送ってもらいました。前回のが5年も使えて、よかったので今回も。ごみが被って端子間の漏電防止に鉄板で覆われたところに付けるので頻繁に充電はできないが、機械を2〜3時間動かせば、すぐに充電する。毎日使う機械ではないので農機用を使うよりコスパがいい。

対象商品:
57547867
2022-08-07
用途:
軽自動車のバッテリー交換
Sora second-hand shop 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

平成19年式のホンダ バモスHM2のバッテリー交換のため購入しました。
バッテリーチェックランプが点灯し、年式も古く走行距離も23万mオーバーなので何かしらの故障も考えられますが、まずはバッテリー交換することにしました。
交換して2週間経過し不具合なく走行出来ています。
商品画像の通り、バッテリー端子の保護キャップはありませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする