曜日別特売

ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個長側面長さ(cm)20注文コード57548585品番S34B20R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。
充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。
正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。

付属品取っ手、取付年月日シール長さ(mm)196幅(mm)128定格電圧(V)12本体質量(kg)10.2バッテリー容量(Ah)28(5時間率)アズワン品番64-3990-28長側面長さ(cm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57548585
2022-08-17
用途: この商品の定期交換の作業 定期交換です
農・林・水産業

メーカー系量販店J店にて特別価格と表示されていた値段よりかなり安かった 余り安かったとはレビューしたくないが(担当者がもう少し価格アップでもいけるかなと思うため)やっぱり安かった 同じ物が しかも製造年月日が新しかった バッテリーも素人が製造年月日を分かるように業界団体は尽力すべきだ

対象商品 : 57548603
2022-03-29
用途: 車の作業時
有限会社TANABEガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

今の時代ネット等で安く販売されている商品です。送料等を入れると御社の金額とあまり変わらなかったですが他の商品など安く購入しているので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする