画像準備中

業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)30(5時間率) 注文コード57548847 品番40B19L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はバッテリー容量など12種類から選べます 他の種類を見る

振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー
世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。
ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。

付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール 長さ(mm)185 幅(mm)125 電圧(V)12 フタ6凸タイプ バッテリー容量(Ah)30(5時間率) 液入質量(kg)9.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57548813
2023-11-14
用途:
トラクター
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて、早くて助かりました!
また買いたいです!オススメ

1人が参考にしています
対象商品:
57548926
2022-01-20
用途:
ホイールローダー用
自動車・二輪車・自転車関連業

冬にしか使わないので、それに適したものを選ばなくてはならないことが説明書きでわかり、とても勉強になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする