※本体
スワン電器
スワン電器の 電球
スワン電器の LED電球
スワン電器の レフランプタイプLED電球
E39口金 天井用LED電球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57553835
品番
MT-90AN-12300
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
口金
E39
入力電圧(V)
100/200/240
消費電力(W)
90
全光束(Lm)
12300
色温度(K)
5000
平均演色評価数
≧82
配光角度(°)
260
質量(g)
970
定格寿命(時間)
30000
寸法(Φ×高さH)(mm)
125×312
材質
本体:樹脂・ダイキャスト・PC
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.66
用途
落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き