※サンプル画像

25 ショットバイパー ウルフリミテッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)20〜100 注文コード57558046 品番#M-200(449147)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は錘負荷など4種類から選べます 他の種類を見る

クッション性、操作性、パワー、軽量性、全てを活かしきるバランスを追求したシマアジ専用竿
シマアジ専用竿に必要な性能とは、口切れとハリス切れを防ぐクッション性、自在の誘いとシャクリを実現する操作性、オオカミサイズにものされないパワー、一日誘い続けても疲れにくい軽量性、そして何よりもそれらを損なうことなく全てを活かしきるバランスが重要となる。これを、高弾性カーボンソリッド「メガトップR」を芯材としたソリッドパワースリムブランクを採用することで、フルソリッド特有のクッション性と、パワーはそのままに、グラスソリッドでは不可能な軽量化と高い操作性を高次元で両立させたスペシャリティーモデル。
【M-200】錘60-80号を使用する、近海シマアジモデル。ガイドにAGSをフル装備し、ゲームロッドクラスの軽量性と感度を実現。
【MH-210】錘100号を使用する遠征シマアジモデル。糸絡みしにくいゴールドIP LCガイドを装備。携行性の良いフェルールジョイント仕様。

全長(m)2 元径(mm)9.9 継数(本)1 仕舞(cm)200 錘負荷(号)20〜100 先径(mm)0.9 標準自重(g)185 カーボン含有率(%)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする