25 タコマスター BB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)30-80 注文コード57558125 品番#M175(273307)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は錘負荷など6種類から選べます 他の種類を見る

誰もが認める本気のBB。船タコ攻略をより深く、高次元に。
船タコ釣りの楽しさ・ゲーム性を追求するタコマスターシリーズにタコマスターBBが登場。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な小突き操作を可能にし、大ダコを根から引きはがすパワーを備えました。また、穂先にはオートマチックにタコの抱きを誘発させるため、柔軟にチューニングしたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。それにより一日を通して楽に誘い操作が可能になるだけでなく、フッキングパワーの向上や、ファイト時のブレ低減によるバラシの減少にも貢献します。上位機種の血を引き継ぎ、ベテランからビギナーまでを唸らせる、そんな竿が誕生しました。

全長(m)1.75 方式【継ぎ】並継 継数(本)2 仕舞(cm)91.6 錘負荷(号)30-80 先径(mm)1.4 カーボン含有率(%)83.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする