3/22より値下げ!現場を応援

#82H190(272874) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558405 #82H190(272874) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558405 #82H190(272874) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558405 #82H190(272874) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558405 #82H190(272874) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558405

25 ミッドゲーム XR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)50-200 注文コード57558405 品番#82H190(272874)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別) 値下げ
45,980
この商品は錘負荷など18種類から選べます 他の種類を見る

浅海の大物から中深海の高級魚まで。多彩なミッドゲームを丸ごと楽しむ。
多様なターゲットに気軽に・手軽に・挑戦し、駆け引きや釣り味を楽しむ。それがゲームロッド。そんなゲームロッドシリーズのなかでも、より高負荷な釣りに対応可能なのがミッドゲームシリーズ。本体の基本構造には軽量・高強度を実現するスパイラルXコアを採用。そして穂先部には高感度カーボンソリッドタフテック∞を採用し、ハイパワーXソリッド構造で補強。そしてカーボンモノコックグリップの新規採用により、海中の状況を手元に明快に伝達。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。新生ミッドゲームXRとともに、船釣りをより深く、より緻密に。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。

全長(m)1.9 方式【継ぎ】並継 継数(本)2 仕舞(cm)119.4 錘負荷(号)50-200 先径(mm)1.2 カーボン含有率(%)86.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする