ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOアルシート合せトヨ型ジャンボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57561456
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
直径11cmのま〜るいパンが焼けます。
材質
アルミメッキ鋼板
質量(kg)
1.3
容量(L)
3.3
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
357×145×116
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
337×110×114
関連資料:
ENDOアルシート合せトヨ型ジャンボリーフレット(1.89MB)
商品説明動画
参考になった