ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOアルシート合せトヨ型ねじねじ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57561465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
パニーニ風のねじねじ模様のパンが焼けます。お店みたいなパンを焼きたい方におすすめ。
材質
アルミメッキ鋼板
質量(g)
365
容量(L)
0.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
245×105×75
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
225×65×60
関連資料:
ENDOアルシート合せトヨ型ねじねじ型リーフレット(1.93MB)
商品説明動画
参考になった