ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDO18-8アルゴンパウンドケーキ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57561745
品番
大
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
繋ぎ目のないアルゴン溶接。
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
245×78×60
底部寸法(幅×奥行)(mm)
70×235
板厚(mm)
0.8
材質
18-8ステンレス(SUS304)
溶接方法
アルゴン溶接
品名・タイプ
パウンドケーキ型