ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDO絞り袋PE-18(50枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57563565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オリジナルサイズを追加。少量を絞り出す時に便利です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
110
厚さ(mm)
0.06
全長(mm)
180
タイプ
使い捨て
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10