※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1300本)
1缶(1300本)
1缶(750本)
1缶(540本)
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(1300本)
注文コード
57575624
品番
S072-0505
参考基準価格(税別)
¥10,970
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-8629
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
5
寸法d(mm)
M5
対辺寸法(mm)
六角穴:2.5
強度区分
45H