IE6040SG プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた 八州電工 57610045

プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
縦(mm)600
深さ(mm)400
内容量1個注文コード57610045品番IE6040SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様アース端子付材質民間仕様形状平ふた深さ(mm)400板厚(mm)1.6仕上さび止め縦(mm)600横(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする