八州電工
プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
縦(mm)
600
100
150
200
250
300
350
400
500
600
深さ(mm)
600
75
100
150
200
250
300
350
400
500
600
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57610063
品番
IE6060SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
アース端子付
材質
民間仕様
形状
平ふた
深さ(mm)
600
板厚(mm)
1.6
仕上
さび止め
縦(mm)
600
横(mm)
600