八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の ケーブル支持具
八州電工の ダクトクリップ
Dクリップ ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57610386
品番
SHRS54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
ステンレス
適合鋼管外径(Φmm)
(呼称)54/59.6
適合
SGP管:(呼称)50/60.5、VE管:(呼称)54/60、VP管:(呼称)50/60、CD管:(呼称)50/60
適合レール
レールエースD1・D2・D15
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
65
寸法H(mm)
88