- インターフェース
- 【無線LAN】IEEE802.11a:5.2~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )
IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 、【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×3、INTERNETポート:最大1000Mbps×1
- 付属品
- LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
- 質量(g)
- 約745
- 規格
- IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 対応OS
- Android 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビット
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- W90×H175×D125
- 最大消費電力(W)
- 15.3
- 周波数範囲
- 2.4GHz/5GHz
- アンテナ
- 5GHz:2本(内蔵)、5GHz/2.4GHz共用:2本(内蔵)
- セキュリティ
- WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
- 使用環境湿度(%)
- 10~85(結露なきこと)
- データ転送速度
- 【最大(準拠規格)】IEEE802.11ac(1733Mbps)、IEEE802.11n(2.4GHz帯:400Mbps(40MHz BW, 256QAM)、5GHz帯:600Mbps)、IEEE802.11a、IEEE802.11g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40(結露なきこと)