25 チューブパッチ モノタロウ 57628987 25 チューブパッチ モノタロウ 57628987

チューブパッチ

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57628987 品番 25
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。

寸法(Φmm)25 適合自転車 用途オートバイ・乗用車
注意
※用途以外では使用しないでください。加硫セメントが必要です。寸法は目安となりますので、多少の差が生じる場合があります。フィルムを剥がさず使用しても問題はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628996
2026-03-07
用途:
チューブのパンク
自動車・二輪車・自転車関連業

一流品に比べたら、うーん、となる点はあるのは間違いないが、コスパがいいから使ってる。個体差があり、接着面側の銀色のシートが剥がしにくい時があるし、接着し終わった後の薄い透明のシートが、これまた剥がしにくい。こうゆう場合は、貼った後に、薄いシートの中央をカッターで薄く十文字の切れ込みをいれて、薄いシートを丁寧に剥がしている。これがめんどくさいが、きれいに仕上がる。要望しても、改善しにくい環境か状況のところで、このパッチを製造していると思うので、下手なことは言わない、言えない。
コスパ重視です笑

2025-10-27
用途:
自転車修理
サイクルプロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

100枚入りでこの価格は安い!十分プロ用として使えます
2回目の購入です。

2025-02-04
用途:
自転車

画像ではオレンジやグレーのよくあるふちが無く、黒い部分だけかと思い、まあ安いからいいかと購入しましたが、よくあるパッチのようにふちがちゃんとありました。ふちも黒なので画像では見えないだけでした。

2人が参考にしています
2025-03-26
用途:
パンク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブをしっかり削ってゴム糊を乾かして貼ればキッチリ貼り付いてくれるパッチです。銀の台紙に切り目があって良いのですがロットによっては切り込みがないものがあるので台紙を剥がずのにちょっと苦労します。。。

1人が参考にしています
2025-08-07
用途:
自転車のパンク修理
製造業

ごく普通に使用しています。この形状、このサイズが一番使い勝手が良いようにおもいます。

対象商品:
57629005
2025-02-11
用途:
タイヤチューブの穴補修
自動車・二輪車・自転車関連業

とても貼り易いのですが透明フィルムの剥離がし難いのが難点です

対象商品:
57628996
2024-10-19
用途:
自転車パンク修理
製造業

まとめて買ったことで、しばらくパンク修理が十分できます。

対象商品:
57628996
2024-03-31
用途:
農機具から自転車まで。
農・林・水産業

子供達の自転車は良くパンクします。いままでホームセンターで購入していましたが、こちらを見つけてからは一択ですね。農機具のチューブにも安心して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
一般的なチューブレスタイヤのパンク修理に使えますか。
回答:
チューブ用パッチとなります。チューブレスタイヤのパンク修理は想定しておりません。
2021-02-10
質問:
チューブパッチの使い方を教えてください。
回答:
下記にてご案内致します。

使用方法
・パンク穴の周囲をパッチの大きさより大きめに紙やすりで削ってください。
・削った部分の削りかす、汚れ、水分などを取り除いてください。
・パッチの剥離紙を剥がし、パンク穴をパッチの中心に来るようにセットして貼ってください。
・貼り付けたパッチの中心部より外側へ向かって空気を押し出すように押さえてください。
・空気の漏れがないことを確認してください
2021-02-10
質問:
タイヤのパンクの内張り可能ですか。
回答:
チューブにご使用する商品となります。
タイヤにはタイヤパッチ(ラジアルパッチ)を ご使用ください。
2021-02-10
質問:
ゴムのりや、加硫セメントは別途必要ですか。
回答:
加硫セメントが必要でございます。
チューブ用のものをご使用ください。
2021-02-10

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする