エアロフェンダーセット

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57629374 品番Y-4841
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。

材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄 ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:113×276、リア:82×388 質量(g/セット)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57629374
2024-06-05
用途:
子供の自転車に
ユービー 様 (建設業・工事業)

安いからどうかなって思いましたが
凄く使いやすくて良かったです

対象商品:
57629374
2024-01-16
用途:
車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
57629374
2022-09-11
用途:
孫の自転車の泥除け

付いている泥除け(フレーム)が短いので、背中に泥が付きます。後ろだけですが、探していたところ、丁度良いのがあったので購入しました。まだ、寿命は分かりませんが丈夫そうです。

対象商品:
57629374
2022-04-06
用途:
MTBのフェンダーを新しくする為に購入しました。

取付方法が様々な物に対応しており、問題無く取り付けられました。作りもしっかりしており満足です。

対象商品:
57629374
2022-06-03
用途:
折り畳み自転車のフェンダー交換。

リアは問題なく装着できました。フロントは若干カットして角度調整しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする