CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ・ホイール関連
CAPTAIN STAGの 自転車用フェンダー(泥よけ)
スペースフェンダーセット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57629399
品番
Y-4846
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
流線型デザイン。ボルト2本で簡単取付。
寸法(幅W×長さL)(mm)
フロント:90×360、リア:82×388
質量(g/セット)
280
材質
フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
色
ブラック