CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ・ホイール関連
CAPTAIN STAGの 自転車用フェンダー(泥よけ)
スペースフェンダーセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57629408
品番
Y-4848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
流線型デザイン。ボルト2本で簡単取付。
寸法(幅W×長さL)(mm)
フロント:90×360、リア:82×388
質量(g/セット)
280
材質
フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
色
パープル