CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ・ホイール関連
CAPTAIN STAGの 自転車用フェンダー(泥よけ)
エアロフェンダーセット Wサス・Vブレーキ対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57629417
品番
Y-4857
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
サスペンション、Vブレーキ対応の前後ドロヨケセット。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。
材質
フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
色
グレー
質量(g)
210
寸法(幅W×長さL)(mm)
フロント:110×275、リア:80×390