ポート数5
使用流体圧縮空気
定格電圧(V)DC24
接続口径Φ4ワンタッチ継手
オプションノンロック・ロック共用手動装置
種類単体バブルダイレクト配管(ベース搭載用)
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
使用圧力(MPa)0.2〜0.7
型番4GA1
流体温度(℃)5〜55
耐圧力(MPa)1.05
給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)-
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと)
切換位置区分2位置ダブル
電線接続方式A型コネクタ