画像準備中

SP武川 ハイスピードプーリーキット SUZUKI アドレスV50 4サイクル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57632646 品番02-01-7027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セッティングの必要も無く、キットを取付けるだけで最高速がアップ出来ます。

対応機種
レッツ4/G(CA41A-100001〜/CA45A-100001〜/CA46A-100001〜/)
レッツ4パレット(CA41A-113232〜/CA45A-100061〜)
レッツ4バスケット(CA43A-100050〜)
アドレスV50/G(CA42A-100001〜/CA44A-100001〜/CA4BA-100022〜)
レッツ5/G(CA47A-100001〜)
レッツ/G(CA4AA-100001〜)
レッツバスケット(CA4AA-110571〜)
付属品ウエストローラー(ホンダサイズ5g×6個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57632646 02-01-7027 57680955 02-01-7027 画像準備中 ハイスピードプーリーキット レッツ4/パレット/バスケット・V50 TAKEGAWA(武川) 1セット 6,798
欠品中
税込7,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57632646
2021-01-29
用途:
スクーターの整備
その他業種

CA4AAへの取付けです。同時にデイトなのVベルトを交換したため細かな詳細は分かりませんが、スロットル全開ではないもものの、65km/hは出るようになりました。60km/hは常時出ます。下り坂では70km/h越となるかもしれませんが、まだ、慣し運転中です。今後が楽しみです。(但しウエイトローラーが軽いので重めのものに調整が必用です。

対象商品:
57632646
2021-01-25
用途:
良かったです
医療・福祉・介護関連業

CA47Aに取り付けました。評判が悪かったのでちょと心配でしたが、軽く組み込んだ状態ですが52km→65km/hは出てるのではないでしょうか。インジェクション車でも60km/超えるのでコスパ高いです。

対象商品:
57632646
2021-01-27
用途:
スクーターの整備
その他業種

付属のウエイトローラは軽すぎてTOPスピードになりません。ウエイトローラーを34.5gにしたけど63km/m程度(ベルトは純正より1mm減ってます)。でも下り坂では70km/h出ます。ローラーを重くし、ベルトをデイトナ製にしたので、今後の走りが楽しみです。現在ならし運転中でねので結果は分かりません。

対象商品:
41754555
2020-09-20
用途:
V50のプーリー補修
その他業種

ランプレートのセンターがずれており、ランプレートの向き次第ではプーリボスが入らず使用出来ません。
初期不良ですね。

また武川のスライドピースは3日もしない内に粉砕しますので、形状の合う他社スライドピースを使用する事を強く勧めます。

対象商品:
41754555
2020-07-06
用途:
プーリー交換

CA45に使用。
まったく「ハイスピード」にならない。
CA1PB ZZの純正プーリーの方が相当よい。
有名メーカーだったので残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする