SDカードデータロガ式デジタル温湿度計

(1件のレビュー)
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57642734 品番MHT-381SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDカード(1〜16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁掛け・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計

測定範囲0〜50℃、10〜90%RH 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約282 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満 表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0〜50℃ 湿度10〜85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1〜16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16378258
2016-04-01
用途:
特定場所の24時間温度測定
株式会社UKCホールディングス 様

良き点
・設定、使用が簡単
・エクセルファイル出力で、データの加工が安易に可能
改善希望店
・電池での使用時間が短い(液晶消灯機能を付ければ使用可能時間が延びるのではないか)
・ACアダプターの接続が下面のため、そのまま机等に置けない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする