ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベット・鋲
HP 椅子鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
57654040
品番
10183189
参考基準価格(税別)
¥214
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
椅子の革張りなどに使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(塗装)
全長(mm)
13
寸法d(mm)
1.24
頭部径(Φmm)
10