ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 止めねじ
HP ホーロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
57654119
品番
10184469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
6